AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1219850000 DRH173024LT

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1219850000 DRH173024LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248998333

Codice prodotto

WEI1219850000

Cod. produttore

1219850000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

21.6...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

36 mm

Materiale dei contatti:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

36 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

400...400 V

Tensione di alimentazione DC:

300...300 V

Relè per commutare carichi elettrici elevati.