AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1161790000 THM ET S7 50/12.5 TU - 1161790000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1161790000 THM ET S7 50/12.5 TU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Larghezza - 12.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248950928

Codice prodotto

WEI1161790000

Cod. produttore

1161790000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.08 mm

Larghezza:

12.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

50 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.