WEIDMULLER - WEI1161750000 THM ET S7 300-1 TU - 1161750000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Altri
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 22.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248950829
Codice prodotto
WEI1161750000
Cod. produttore
1161750000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
22.6 mm
Magnetico:
no
Altezza:
103 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


