AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1142980000 WBB WMF2.5 BLZ - 1142980000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1142980000 WBB WMF2.5 BLZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Separatore -

  • Colore - Beige

  • Spessore - 5.08 mm

  • A scatto - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248925896

Codice prodotto

WEI1142980000

Cod. produttore

1142980000

Produttore

WEI

Separatore:

Colore:

Beige

Spessore:

5.08 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.