WEIDMULLER - WEI1138430000 CC 85/54 K MC NE WS - 1138430000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248919925
Codice prodotto
WEI1138430000
Cod. produttore
1138430000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
85 mm
Magnetico:
no
Altezza:
54 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



