AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1127640000 TOS 24-230VUC 24VDC3,5A - 1127640000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1127640000 TOS 24-230VUC 24VDC3,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 21.6...253 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3.5 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248909216

Codice prodotto

WEI1127640000

Cod. produttore

1127640000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

21.6...253 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione di uscita:

3...33 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

3.5 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Altri

Rele a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del rele e senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.