AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1127450000 TOS 120VUC 230VAC1A

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 108...132 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione di uscita - 24...250 V

  • Tipo di tensione di uscita - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248908899

Codice prodotto

WEI1127450000

Cod. produttore

1127450000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

108...132 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione di uscita:

24...250 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Altri

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.