AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1126670000 RS ELCO 38/38LM S

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1126670000 RS ELCO 38/38LM S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 38

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248908325

Codice prodotto

WEI1126670000

Cod. produttore

1126670000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

38

Corrente nominale:

1.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

60 mm

Larghezza:

105 mm

Altezza:

70 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.