AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1122770000 TRS 24VDC 1CO

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...28.8 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248904808

Codice prodotto

WEI1122770000

Cod. produttore

1122770000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...28.8 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

6.4 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

89.6 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

87.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione DC:

250...250 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.