WEIDMULLER - WEI1105550000 THM EL VIN 24 WS 3L 30M - 1105550000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248880768
Codice prodotto
WEI1105550000
Cod. produttore
1105550000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Magnetico:
no
Altezza:
24 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



