AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1071900000 EW 15/2 - 1071900000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1071900000 EW 15/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Beige

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 8 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190462949

Codice prodotto

WEI1071900000

Cod. produttore

1071900000

Produttore

WEI

Colore:

Beige

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

8 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

27 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Profondità:

25 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.