WEIDMULLER - WEI1069900000 WDS 2 - 1069900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 22 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Beige
Confezione
20 PZ
EAN
4008190094850
Codice prodotto
WEI1069900000
Cod. produttore
1069900000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
22 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


