WEIDMULLER - WEI1068890000 BG GHDE PT6 - 1068890000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 104 mm
Altezza - 25 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248824120
Codice prodotto
WEI1068890000
Cod. produttore
1068890000
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
104 mm
Altezza:
25 mm
Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


