AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

WEIDMULLER - WEI1064630000 VSSC6 MOV 240VAC/DC

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 240...240 V

  • Tensione nominale DC - 339...339 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 1.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 288 V

  • Tensione massima continuativa DC - 407 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248829941

Codice prodotto

WEI1064630000

Cod. produttore

1064630000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

240...240 V

Tensione nominale DC:

339...339 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

1.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

288 V

Tensione massima continuativa DC:

407 V

Corrente nominale di carico:

12 A

Livello di protezione filo-terra:

1022 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

1022 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

12.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.