AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1064040000 VSSC4 GDT55VUC 20KA EX

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 55...55 V

  • Tensione nominale DC - 80...80 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 55 V

  • Tensione massima continuativa DC - 38 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248829453

Codice prodotto

WEI1064040000

Cod. produttore

1064040000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

55...55 V

Tensione nominale DC:

80...80 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

55 V

Tensione massima continuativa DC:

38 V

Corrente nominale di carico:

300 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

12.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.