WEIDMULLER - WEI1064000000 WQV 16-4/6 - 1064000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 76 A
Dimensione modulare (Passo) - 11.9 mm
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
4008190173067
Codice prodotto
WEI1064000000
Cod. produttore
1064000000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
76 A
Dimensione modulare (Passo):
11.9 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


