AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1063840000 VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1063840000 VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24...24 V

  • Tensione nominale DC - 34...34 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 30 V

  • Tensione massima continuativa DC - 42 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248829286

Codice prodotto

WEI1063840000

Cod. produttore

1063840000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

24...24 V

Tensione nominale DC:

34...34 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

30 V

Tensione massima continuativa DC:

42 V

Corrente nominale di carico:

500 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

107 V

Livello di protezione filo-terra:

0 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

0 V

Frequenza:

3.4...3.4 MHz

Frequenza di taglio:

3.4 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete dati tipo/modello Weidmuller 1063840000 - VSSC4 SL 24VAC DC 0.5A