AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1059780000 THM GEW 15/6 WS - 1059780000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1059780000 THM GEW 15/6 WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.3 mm

  • Larghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248808175

Codice prodotto

WEI1059780000

Cod. produttore

1059780000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.3 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

6 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.