WEIDMULLER - WEI1053360000 WQV 16/10 - 1053360000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 101 A
Dimensione modulare (Passo) - 11.9 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4008190010836
Codice prodotto
WEI1053360000
Cod. produttore
1053360000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
101 A
Dimensione modulare (Passo):
11.9 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì