WEIDMULLER - WEI1053160000 WQV 35/10 - 1053160000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 112 A
Dimensione modulare (Passo) - 16 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4008190026028
Codice prodotto
WEI1053160000
Cod. produttore
1053160000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
112 A
Dimensione modulare (Passo):
16 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


