AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1027840000 WQL 4 WF10 - 1027840000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1027840000 WQL 4 WF10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 265 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 33.8 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248779956

Codice prodotto

WEI1027840000

Cod. produttore

1027840000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

265 A

Dimensione modulare (Passo):

33.8 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.