WEIDMULLER - WEI1019000000 WNT 16N 10X3 - 1019000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Blu
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4008190273231
Codice prodotto
WEI1019000000
Cod. produttore
1019000000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Scorrevole
Altezza:
60 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
12 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
46.5 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


