AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1010880000 WNT 6 10X3 - 1010880000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1010880000 WNT 6 10X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Colore - Blu

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190105969

Codice prodotto

WEI1010880000

Cod. produttore

1010880000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Tensione nominale:

400 V

Sezionamento longitudinale:

Scorrevole

Altezza:

60 mm

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

7.9 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

46.5 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.