WEIDMULLER - WEI0637920000 SAKG 46/35 II - 0637920000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 309 A
Colore - Giallo
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...16 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
4008190122645
Codice prodotto
WEI0637920000
Cod. produttore
0637920000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
309 A
Colore:
Giallo
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Larghezza:
46 mm
Altezza:
106 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
57 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


