AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0635900000 KLBUE SH1 - 0635900000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0635900000 KLBUE SH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a molla

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 26.5 mm

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190192204

Codice prodotto

WEI0635900000

Cod. produttore

0635900000

Produttore

WEI

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a molla

Larghezza:

15 mm

Altezza:

26.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.