WEIDMULLER - WEI0625120000 BK 4 CRN - 0625120000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 4
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4008190013875
Codice prodotto
WEI0625120000
Cod. produttore
0625120000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Giallo
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Distanza tra i fori:
18 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
400 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...4 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
20 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
38 mm
Altezza:
22 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Privo di alogeni:
sì


