AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0586761001 SKH D32 LP 5/16 RH2

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Larghezza - 131 mm

  • Altezza - 50.8 mm

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248046270

Codice prodotto

WEI0586761001

Cod. produttore

0586761001

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Larghezza:

131 mm

Altezza:

50.8 mm

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

144 mm

Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".