WEIDMULLER - WEI0565900000 H16,0/22 GN - 0565900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Verde
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4008190022181
Codice prodotto
WEI0565900000
Cod. produttore
0565900000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
16 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Verde
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
6
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


