AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0546260000 EGD2 EG2 5..240VAC/1A - 0546260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0546260000 EGD2 EG2 5..240VAC/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Altezza - 58 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190103705

Codice prodotto

WEI0546260000

Cod. produttore

0546260000

Produttore

WEI

Larghezza:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza:

58 mm

I raddrizzatori convertono la tensione alternata in tensione continua.