WEIDMULLER - WEI0545300000 QB 58/8/9/WI - 0545300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 58
Corrente nominale In - 27 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4008190125080
Codice prodotto
WEI0545300000
Cod. produttore
0545300000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
58
Corrente nominale In:
27 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


