AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0538960000 DK 4/35 1D A1

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0538960000 DK 4/35 1D A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Multicolore

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190032128

Codice prodotto

WEI0538960000

Cod. produttore

0538960000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

10 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Multicolore

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

380 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

2

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

6 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

54 mm

Morsettiera con componenti elettronici.