WEIDMULLER - WEI0526400000 QB 75/6.2/9/WI - 0526400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 75
Corrente nominale In - 27 A
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4008190099923
Codice prodotto
WEI0526400000
Cod. produttore
0526400000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
75
Corrente nominale In:
27 A
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


