WEIDMULLER - WEI0457600000 Q 3 SAK16 - 0457600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 76 A
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4008190022280
Codice prodotto
WEI0457600000
Cod. produttore
0457600000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
76 A
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
1000 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


