WEIDMULLER - WEI0457300000 Q 4 SAK10 - 0457300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 9.9 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4008190129750
Codice prodotto
WEI0457300000
Cod. produttore
0457300000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
9.9 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


