AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0444200000 H50,0/36 OLIV - 0444200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0444200000 H50,0/36 OLIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 20 mm

  • Colore - Verde

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190110284

Codice prodotto

WEI0444200000

Cod. produttore

0444200000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

50 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

20 mm

Colore:

Verde

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

1

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.