WEIDMULLER - WEI0383560000 EW 35 - 0383560000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 8.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4008190181314
Codice prodotto
WEI0383560000
Cod. produttore
0383560000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
8.5 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
46 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
27 mm


