WEIDMULLER - WEI0372700000 H1,5/7 - 0372700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 7 mm
Colore - Altri
Isolato - no
Confezione
1000 PZ
EAN
4008190064525
Codice prodotto
WEI0372700000
Cod. produttore
0372700000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
7 mm
Colore:
Altri
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
16
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


