AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0363360000 TSCH 4 AKZ4 - 0363360000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0363360000 TSCH 4 AKZ4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore -

  • Colore - Beige

  • Spessore - 6 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190136680

Codice prodotto

WEI0363360000

Cod. produttore

0363360000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

Colore:

Beige

Spessore:

6 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Nel caso di morsetti componibili con una larghezza massima del morsetto di 12 mm, è possibile inserire a posteriori dei separatori tra i collegamenti trasversali o tra le prese.