AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0353500000 FKSC M6X12 D9/SW3 - 0353500000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0353500000 FKSC M6X12 D9/SW3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 12 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Apertura di chiave - 3 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190139285

Codice prodotto

WEI0353500000

Cod. produttore

0353500000

Produttore

WEI

Materiale:

Acciaio

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

12 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Apertura di chiave:

3 mm

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.