WEIDMULLER - WEI0336000000 WSK 12 M. CLI C 1-3 GE/SW BEZ.0-9/+/- - 0336000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Terminali a bussola isolati - no
Connettori di testa isolati - no
Terminali a bussola non isolati - no
Con fascetta - no
Con utensile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4008190189549
Codice prodotto
WEI0336000000
Cod. produttore
0336000000
Produttore
WEI
Terminali a bussola isolati:
no
Connettori di testa isolati:
no
Terminali a bussola non isolati:
no
Con fascetta:
no
Con utensile:
no
Connettori di testa non isolati:
no
Capicorda a crimpare (colletto aperto) per conduttori in rame:
no
Capicorda a crimpare (colletto chiuso) per conduttori in rame:
no
Pressacavi:
no



