AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0328920000 SAKS 3/35 G/5X30 500V - 0328920000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0328920000 SAKS 3/35 G/5X30 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x30 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 500...500 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190113339

Codice prodotto

WEI0328920000

Cod. produttore

0328920000

Produttore

WEI

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x30 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

500...500 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC / DC

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Giallo

Tensione nominale:

500 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

54 mm

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Profondità:

53.5 mm

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

13 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.