WEIDMULLER - WEI0270760000 QS 2/12/4 - 0270760000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 44 A
Dimensione modulare (Passo) - 12 mm
Colore - Beige
Confezione
20 PZ
EAN
4008190011420
Codice prodotto
WEI0270760000
Cod. produttore
0270760000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
44 A
Dimensione modulare (Passo):
12 mm
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


