WEIDMULLER - WEI0267400000 QL 2 RSF1+2 - 0267400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 11 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4008190139988
Codice prodotto
WEI0267400000
Cod. produttore
0267400000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
11 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


