WEIDMULLER - WEI0243520000 MK 3/12 - 0243520000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4008190072834
Codice prodotto
WEI0243520000
Cod. produttore
0243520000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Giallo
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Distanza tra i fori:
19 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
400 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
16.1 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
110 mm
Altezza:
15 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
5V
Privo di alogeni:
sì