WEIDMULLER - WEI0236400000 TS 35X15 2M/ST/ZN - 0236400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
2 M
EAN
4008190114558
Codice prodotto
WEI0236400000
Cod. produttore
0236400000
Produttore
WEI
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
35 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.


