AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0199360000 EWK 2 - 0199360000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0199360000 EWK 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Beige

  • Metodo di montaggio - Guida DIN G

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190023546

Codice prodotto

WEI0199360000

Cod. produttore

0199360000

Produttore

WEI

Colore:

Beige

Metodo di montaggio:

Guida DIN G

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

15 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

27 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

42 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.