AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0181061001 RSD K22 LP/LP

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0181061001 RSD K22 LP/LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 22

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190127459

Codice prodotto

WEI0181061001

Cod. produttore

0181061001

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

22

Tensione nominale:

230 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

42 mm

Larghezza:

65 mm

Altezza:

70 mm

Modulo d'interfaccia con diodi.