AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0134000000 QB 25/6.5/11.5 SAKR - 0134000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0134000000 QB 25/6.5/11.5 SAKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 25

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190118945

Codice prodotto

WEI0134000000

Cod. produttore

0134000000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

25

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6.5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.