WEIDMULLER - WEI0120060000 ZW 45 RS OR - 0120060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 45 mm
Altezza - 33.5 mm
Materiale - Plastica
Tipo di superficie - Altri
Colore - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4008190114404
Codice prodotto
WEI0120060000
Cod. produttore
0120060000
Produttore
WEI
Larghezza:
45 mm
Altezza:
33.5 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Altri
Numero RAL:
2000
Grado di protezione (IP):
IP20
Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida


