AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0117920000 AP SAK4-10 KRG - 0117920000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0117920000 AP SAK4-10 KRG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190135904

Codice prodotto

WEI0117920000

Cod. produttore

0117920000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Beige

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Serie SAK, Piastra terminale, 1,5 mm, beige scuro, giallo, Montaggio diretto